Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN004022.00001
Cod. Produttore
004022.00001

Informazioni di prodotto

Il cavo di alimentazione CM500E garantisce un'installazione efficiente e sicura per ogni progetto elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla lunghezza standard di 5000 mm
  • Materiali di alta qualità per una maggiore affidabilità e durata
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Collegamento elettrico sicuro e stabile
  • Prestazioni ottimali nel tempo
  • Efficienza energetica garantita da materiali resistenti
Scopri il Cavo di Alimentazione CM500E, un prodotto essenziale per ogni installazione elettrica. Con una lunghezza di 5000 mm, questo cavo è progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il CM500E offre prestazioni ottimali e resistenza nel tempo. Ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico, questo cavo si distingue per la sua versatilità e facilità d'uso, rendendolo una scelta eccellente per ogni progetto. Descrizione del produttore: Scopri il Cavo di Alimentazione CM500E, un prodotto essenziale per ogni installazione elettrica. Con una lunghezza di 5000 mm, questo cavo è progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il CM500E offre prestazioni ottimali e resistenza nel tempo. Ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico, questo cavo si distingue per la sua versatilità e facilità d'uso, rendendolo una scelta eccellente per ogni progetto.

tipo di accessori elettrici

Cavo per collegamento elettrico

Produttore

Cavo alimentazione CM500E 5000 mm alta qualità installazioni elettriche professionali