Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL1SVR560731R37
Cod. Produttore
1SVR560731R3700
Cod. EAN
4013614521119

Informazioni di prodotto

CM-UFD.M22M REL? INT. CEI 0-21 MODBUS

Certificazioni e Dichiarazioni

Codice Ordine: CMUFDM22M - Relè di interfaccia, Relè di protezione di interfaccia SPI, multifunzione, per la connesione in rete, Dispositivo di interfaccia per connessione alla rete elettrica, CM-UFD.M22M relè interfaccia ed.07-2016 CEI 0-21 modbus, Prodotti per fotovoltaico

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

numero di contatti invertitori

3

finestra monofase possibile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

sovratensione trifase possibile

sovratensione monofase possibile

sottotensione trifase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC

larghezza

108 mm

sottotensione monofase possibile

altezza

90 mm

profondità

67 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

finestra trifase possibile

Produttore

ABB

CM-UFD.M22M REL INT. CEI 0-21 MO