›

CM-UFD.M22 REL INTERFACCIA CEI 0-2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCMUFDM22
Cod. Produttore CMUFDM22

Informazioni principali

  • Tipo: Relè di interfaccia
  • Normativa: CEI 0-21
  • Applicazione: Automazione e protezione
  • Funzionamento: Preciso e stabile
  • Costruzione: Robusta e compatta
  • Installazione: Quadri elettrici
  • Compatibilità: Elevata
  • Serie: ELCMUFDM22

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di interfaccia conforme alla normativa CEI 0-21, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni di automazione e protezione, assicurando un funzionamento preciso e stabile. La sua costruzione robusta e compatta lo rende adatto all’installazione in diversi ambienti elettrici, offrendo elevata compatibilità e facilità di integrazione nei quadri elettrici.
CM-UFD.M22 REL INTERFACCIA CEI 0-2