› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

Relè monitoraggio trifase CM-MPN.72S 530-820V AC 2c/o controllo sovra/sottotensione e sequenza fasi con ritardo regolabile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELET 136 0
Cod. Produttore ELET 136 0
Cod. EAN 4016779851930

Informazioni principali

  • Serie: CM-MPN
  • Tensione controllo: 530-820 V AC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Uscita: 2 c/o (SPDT)
  • Corrente contatti: 250 V / 4 A
  • Monitoraggio: tutte le fasi
  • Ritardo intervento: 0-30 s regolabile
  • Connessione: morsetti a vite doppia camera

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: CMMPN72S - Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Controllo delle fasi in sistemi trifase, CM-MPN.72S Tens. di controllo da 530-820V c.a. 50/60 Hz, Alim=Vn con auto correz. sequenza fase, multif. per trifase senza neutro - vite, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza Descrizione del produttore: The CM-MPN.72S is a multifunctional relay from the CM three-phase monitors range. It operates with a rated control supply voltage / three-phase measuring voltage of 530-820 V AC 50/60 Hz and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. This relay monitors all phase parameters such as over/undervoltage, phase unbalance and phase failure. The corresponding threshold values are adjustable. The CM-MPN.72S also offers selection of phase sequence monitoring, automatic phase sequence correction as well as an ON or OFF tripping delay. The output contacts can be configured as 1x2 c/o (SPDT) contacts (common signal) or 2x1 c/o (SPDT) contact (separate signal for over- and undervoltage thresholds) operation. The tripping delay is adjustable over a range of instantaneous to 30 s (0, 0.1-30 s). A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

85,6 mm

profondità

104,8 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

funzione riconoscimento di sovratensione

funzione di riconoscimento asimmetria

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Numero contatti di commutazione

2

Serie

CM MPN

Relè monitoraggio trifase CM-MPN.72S 530-820V AC 2c/o controllo sovra/sottotensione e sequenza fasi con ritardo regolabile