Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMENS11S
Cod. Produttore
CMENS11S
Cod. EAN
4013614502934

Informazioni di prodotto

Il relè CM-ENS.11S garantisce un monitoraggio preciso e affidabile del livello dei liquidi conduttivi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice grazie ai morsetti a vite con tecnologia a doppia camera
  • Regolazione della sensibilità tramite potenziometri frontali
  • Copertura trasparente sigillabile per protezione da manomissioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro il funzionamento a secco delle pompe
  • Prevenzione di traboccamenti nei serbatoi
  • Compatibilità con un’ampia gamma di tensioni di alimentazione (24-240 V AC/DC)

Documentazione tecnica

The CM-ENS.11S belongs to the CM liquid level monitoring relay range. It operates with a rated control supply voltage of 24 - 240 V AC/DC and has a 1 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. It monitors liquid levels of conductive fluids and protects pumps against dry running or tanks against overflow and works according to the open-circuit principle. The sensitivity can be selected via front-face potentiometers. Several electrodes and a sealable transparent cover for protection against unauthorized changes are available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

numero di ingressi elettrodi

3

sensibilità di intervento regolabile

numero di contatti invertitori

1

principio di misura fisico

conduttivo

a cascata

larghezza

22.5 mm

altezza

85.6 mm

profondità

103.7 mm

Produttore

ABB

CM-ENS.11S REL LIQ. MIN-MAX 24-230