Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE3602
Cod. Produttore
3602
Cod. EAN
8016692111995

Informazioni di prodotto

  • Diametro fissaggio: 24-34 mm
  • Materiale: ABS autoestinguente
  • Applicazione: tubi, guaine, cavi
  • Serie: 3600
  • Installazione: su muri e pareti
  • Fissaggio: sicuro e duraturo
  • Compatibilità: conduttori 13-50 mm
  • Uso: interno ed esterno
Clip di fissaggio in ABS di colore grigio, progettata per sostenere un singolo cavo o tubo con diametro compreso tra 24 e 34 mm. Il fissaggio avviene tramite tassello a innesto stampato, garantendo un montaggio rapido e sicuro. Il design allineabile permette un'installazione ordinata e precisa, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le clips fissatubo della serie 3600 sono la soluzione ideale per fissare su muri e pareti in maniera sicura e duratura tubi, guaine e cavi con diametro da 5 a 6 mm. Realizzate in materiale autoestinguente, le clips sono disponibili in diverse misure per poter essere impiegate con conduttori da 13 a 50 mm.

colore

Grigio

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Tassello a innesto stampato

numero di cavi/tubi

1

Collegabile

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

diametro

24 ... 34 mm

Produttore

SICURCLIPS ABS fissaggio tubi 24-34 mm per pareti