› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Clip fissaggio cavi rotondi poliammide 6.6 resistente termico per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBRANY-530-9-D
Cod. Produttore RANY-530-9-D
Cod. EAN 5414363040088

Informazioni principali

  • Dimensioni: 25,4x25,4mm
  • Materiale: PA6,6 (Nylon 6.6)
  • Temperatura max: 65 °C
  • Diametro cavo: 13,5 mm
  • Metodo montaggio: Auto-adesivo
  • Altezza: 15,8 mm
  • Serie: TBRANY-530-9-D
  • Quantità confezione: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Clip adattatrice in poliammide 6.6, progettata per garantire un fissaggio sicuro e duraturo di componenti elettrici con dimensioni di 25,4 x 25,4 mm. Il materiale PA6.6 assicura elevata resistenza meccanica e termica, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e stabilità nel tempo. Il diametro di 13,5 mm consente un montaggio preciso e stabile, facilitando l'installazione in impianti elettrici professionali. Questa clip rappresenta una soluzione efficiente per la gestione e il supporto di cablaggi e componenti, contribuendo alla sicurezza e all'organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Cable Clamp for Round Cables, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 65 Degrees Celsius (149 F), Length of 25.4mm (1 Inch), Width of 25.4mm (1 Inch), Height of 15.8mm (0.622 Inch), Self-Adhesive Mounting Method

Caratteristiche tecniche

altezza

15.8 mm

colore

naturale

larghezza

25.4 mm

tipo di fissaggio

autoadesivo

lunghezza

25.4 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

Clip fissaggio cavi rotondi poliammide 6.6 resistente termico per impianti elettrici