› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan accessori vari per cablaggio

Clip colorate 100 pezzi per cablaggio data center uffici

Cod. Rexel FY287829
Cod. Produttore 287829
Cod. EAN 8016978109647

Informazioni principali

  • Barattolo con 100 clip
  • Colori: Rosso, Nero, Giallo
  • Altri colori: Blu, Arancione, Verde
  • Temperatura lavoro -20°/+60°C
  • Temperatura stoccaggio -20°/+75°C
  • Intercambiabili con Patch Cord Fracarro
  • Facili da identificare cavi
  • Serie: CLIP BOX 100P

Descrizione del prodotto

Clip colorate intercambiabili ideali per semplificare l'identificazione dei cavi RJ45 durante l'installazione. Realizzate in plastica resistente, sono perfette per ambienti come data center, uffici o qualsiasi contesto con cablaggi di difficile visibilità. Il barattolo contiene 100 clip in sei colori diversi (rosso, nero, giallo, blu, arancione e verde) per facilitare l'organizzazione e la gestione dei cavi alle estremità. Progettate per adattarsi a tutta la gamma di Patch Cord Fracarro, garantiscono praticità e funzionalità anche in condizioni di temperatura da -20 a +60 gradi Celsius. Descrizione del produttore: Clip colorate intercambiabili per semplificare l dentificazione dei cavi in fase di installazione. Comode per l utilizzo in ambienti come data center, uffici o altri contesti dove i cablaggi sono di difficile visibilita.
Clip colorate 100 pezzi per cablaggio data center uffici