Descrizione del prodotto
Clip di fissaggio realizzata in materiale PA6,6, ideale per applicazioni elettriche grazie alla sua elevata resistenza meccanica e termica. Progettata per adattarsi a profili 25,4x25,4 mm con un diametro di 7,1 mm, garantisce una tenuta sicura e stabile dei componenti. Questo accessorio è perfetto per l'organizzazione e il supporto di cavi e conduttori, assicurando un montaggio efficiente e duraturo negli impianti elettrici. La qualità del materiale assicura affidabilità anche in condizioni di utilizzo intense. Descrizione del produttore: Cable Clamp for Round Cables, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 65 Degrees Celsius (149 F), Length of 25.4mm (1 Inch), Width of 25.4mm (1 Inch), Height of 11.10mm (0.44 Inch), Self-Adhesive Mounting Method