Prodotti / HVAC / Climatizzatori e condizionatori / Climatizzatori /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU675712
Cod. Produttore
675712
Cod. EAN
8851492358122

Informazioni di prodotto

  • Serie: MXZ-2F33VF4-E1
  • Tipo: Multisplit 2 unità
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Compatta e semplice
  • Funzionamento: Silenzioso
  • Protezione: Standard IP/NEMA
  • Efficienza: Energetica elevata
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
Unità multisplit a due attacchi, modello MXZ-2F33VF4-E1, progettata per garantire un'efficiente climatizzazione degli ambienti. Questo sistema è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. La tecnologia avanzata assicura un controllo ottimale della temperatura, con un design compatto che facilita l'installazione e l'integrazione negli spazi. La struttura è realizzata con materiali resistenti per assicurare durabilità e funzionamento silenzioso, contribuendo al comfort ambientale in ogni stagione. Descrizione del produttore: Il prodotto AU675712, identificato come MXZ-2F33VF4-E1 MULTISPLIT con due unità interne, rappresenta una soluzione avanzata per sistemi di climatizzazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e efficienza energetica. La sua struttura compatta e resistente permette un'installazione semplice e sicura, adattandosi a diversi ambienti residenziali e commerciali. Dotato di componenti tecnici di precisione, assicura un funzionamento silenzioso e una distribuzione uniforme del comfort termico. La tecnologia integrata favorisce un controllo ottimale delle temperature, migliorando l'efficienza complessiva del sistema. La compatibilità con standard di protezione IP e NEMA assicura resistenza a condizioni ambientali avverse. Ideale per applicazioni che richiedono performance elevate e lunga durata, questo sistema di climatizzazione multisplit si distingue per la qualità dei materiali e la funzionalità avanzata.

Produttore

Multisplit climatizzatore 2 attacchi R32 residenziale/commerciale