› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

CLIMATIZZATORE 230V TETTO 820/680

Cod. Rexel LE035357
Cod. Produttore 035357
Cod. EAN 3245060366698

Informazioni principali

  • Potenza raffreddamento: 820/680W
  • Tensione alimentazione: 230Vac
  • Regolazione temperatura: 20°C - 46°C
  • Montaggio: Orizzontale sul tetto
  • Termostato: Elettronico
  • Temperatura ambiente: 20°C - 50°C
  • Isolamento: Totale circuiti aria
  • Serie: LE035357

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Condizionatore montaggio orizzontale sul tetto dell\'armadio 820/680W - 230Vac. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C + 50°C. Dotati di termostato elettronico

Caratteristiche tecniche

larghezza

607 mm

Tipologia

Aria/aria

altezza

310 mm

profondità

305 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

440 W

CLIMATIZZATORE 230V TETTO 820/680