Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035362
Cod. Produttore
035362
Cod. EAN
3245060353629

Informazioni di prodotto

Condizionatore montaggio orizzontale sul tetto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Condizionatore montaggio orizzontale sul tetto dell\'armadio 3850/2870 W - 230Vac. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C + 50°C. Dotati di termostato elettronico

larghezza

777 mm

Tipologia

Aria/aria

altezza

487 mm

profondità

492 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con regolazione della temperatura

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

3850 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Produttore

CLIMATIZZATORE 230V TETTO 3850/2870