Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035361
Cod. Produttore
035361
Cod. EAN
3245060366872

Informazioni di prodotto

Il climatizzatore per armadio elettrico garantisce prestazioni affidabili e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio orizzontale semplice sul tetto dell’armadio
  • Regolazione termostatica elettronica intuitiva
  • Isolamento totale dei circuiti d’aria per sicurezza e manutenzione ridotta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con potenza di raffreddamento 2900/2250 W
  • Funzionamento affidabile fino a 50°C di temperatura ambiente
  • Protezione ottimale dei componenti elettrici dall’eccessivo calore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Condizionatore montaggio orizzontale sul tetto dell\'armadio 2900/2250 W - 230Vac. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C + 50°C. Dotati di termostato elettronico

larghezza

797 mm

Tipologia

Aria/aria

altezza

496 mm

profondità

492 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

1350 W

Produttore

CLIMATIZZATORE 230V TETTO 2900/2250