› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

CLIMATIZZATORE 230V TETTO 2050/1560

Cod. Rexel LE035360
Cod. Produttore 035360
Cod. EAN 3245060353605

Informazioni principali

  • Potenza: 2050/1560W
  • Tensione: 230Vac
  • Regolazione temp.: 20°C-46°C
  • Montaggio: Orizzontale tetto
  • Termostato: Elettronico
  • Isolamento: Totale circuiti aria
  • Ambiente funzionamento: 20°C-50°C
  • Serie: LE035360

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Condizionatore montaggio orizzontale sul tetto dell\'armadio 2050/1560W - 230Vac. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C + 50°C. Dotati di termostato elettronico

Caratteristiche tecniche

larghezza

567 mm

Tipologia

Aria/aria

altezza

415 mm

profondità

401 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con regolazione della temperatura

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

2050 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

CLIMATIZZATORE 230V TETTO 2050/1560