Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035358
Cod. Produttore
035358
Cod. EAN
3245060353582

Informazioni di prodotto

CLIMATIZZATORE 230V TETTO 1150/900

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Condizionatore montaggio orizzontale sul tetto dell\'armadio 1150/900W - 230Vac. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C + 50°C. Dotati di termostato elettronico

con regolazione della temperatura

capacità di raffreddamento utile a 35/35°C

1150 W

larghezza

567 mm

altezza

415 mm

profondità

401 mm

tipo di tensione

AC

esecuzione

aria/aria

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

Produttore

CLIMATIZZATORE 230V TETTO 1150/900