› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 820/68

Cod. Rexel LE035348
Cod. Produttore 035348
Cod. EAN 3245060353483

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Potenza raffreddamento: 880/705 W
  • Montaggio: verticale su pannello
  • Regolazione temp.: 20°C - 46°C
  • Isolamento: totale circuiti aria
  • Temperatura funzionamento: 20°C - 50°C
  • Termostato: elettronico
  • Serie: LE035348

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Condizionatore montaggio verticale su pannello o porta 880/705W - 230Vac. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C + 50°C. Dotati di termostato elettronico

Caratteristiche tecniche

larghezza

316 mm

Tipologia

Aria/aria

altezza

640 mm

profondità

240 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con regolazione della temperatura

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

880 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 820/68