Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035353
Cod. Produttore
035353
Cod. EAN
3245060353537

Informazioni di prodotto

CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 3850/2870

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Condizionatore montaggio verticale su pannello o porta 3850/2870W - 230Vac. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C + 50°C. Dotati di termostato elettronico

con regolazione della temperatura

capacità di raffreddamento utile a 35/35°C

3850 W

larghezza

406 mm

profondità

335 mm

altezza

1270 mm

esecuzione

aria/aria

tipo di tensione

AC

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

Produttore

CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 3850/2