› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 380/24

Cod. Rexel LE035346
Cod. Produttore 035346
Cod. EAN 3245060353469

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 Vac
  • Potenza: 380/240 W
  • Montaggio: verticale su pannello
  • Regolazione temp.: 20°C - 46°C
  • Termostato: elettronico
  • Isolamento: totale circuiti aria
  • Temperatura ambiente: 20°C - 50°C
  • Serie: LE035346

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Condizionatore montaggio verticale su pannello o porta 380/240W - 230Vac. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C + 50°C. Dotati di termostato elettronico

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

Tipologia

Aria/aria

altezza

460 mm

profondità

200 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con regolazione della temperatura

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

380 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 380/24