› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 2900/2

Cod. Rexel LE035352
Cod. Produttore 035352
Cod. EAN 3245060366681

Informazioni principali

  • Potenza raffreddamento: 2900W
  • Alimentazione: 230Vac
  • Montaggio: Verticale su pannello
  • Regolazione temp.: 20°C - 46°C
  • Isolamento circuiti: Totale
  • Termostato: Elettronico
  • Temperatura operativa: 20°C - 50°C
  • Serie: LE035352

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Condizionatore montaggio verticale su pannello o porta 2900/2250W - 230Vac. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C + 50°C. Dotati di termostato elettronico

Caratteristiche tecniche

larghezza

535 mm

Tipologia

Aria/aria

altezza

1265 mm

profondità

335 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

1340 W

CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 2900/2