› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 2000/1

Cod. Rexel LE035351
Cod. Produttore 035351
Cod. EAN 3245060353513

Informazioni principali

  • Potenza: 2000/1500W
  • Tensione: 230 Vac
  • Regolazione: 20°C - 46°C
  • Montaggio: verticale su pannello
  • Isolamento: totale circuiti aria
  • Temperatura funzionamento: 20°C - 50°C
  • Termostato: elettronico
  • Serie: LE035351

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Condizionatore montaggio verticale su pannello o porta 2000/1500W - 230Vac. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C + 50°C. Dotati di termostato elettronico

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

Tipologia

Aria/aria

altezza

1000 mm

profondità

250 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con regolazione della temperatura

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

2000 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 2000/1