Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1868811600
Cod. Produttore
1868811600
Cod. EAN
4032248449422

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-6 GE/SW 79 CD
  • Serie: CableLine
  • Marcatori privi di alogeni
  • Ridotto impatto ambientale
  • Fissaggio con fascette serracavo
  • Applicazione: linee e cavi
  • Quantità consigliata: 250
Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica di colore giallo, ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici. Progettato per garantire praticità e resistenza, questo avvolgitore è adatto per applicazioni che richiedono un supporto affidabile per il riavvolgimento e lo stoccaggio dei cavi, contribuendo a mantenere gli ambienti di lavoro organizzati e sicuri. La sua struttura compatta e il materiale durevole lo rendono una soluzione funzionale per l'installazione a parete in contesti elettrici professionali. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico