Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1868811572
Cod. Produttore
1868811572
Cod. EAN
4032248448906

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-6 GE/SW 51 CD
  • Serie: CableLine
  • Marcatori privi di alogeni
  • Impatto ambientale ridotto
  • Fissaggio con fascette serracavo
  • Adatti per linee e cavi
  • Quantità consigliata: 250

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica resistente, di colore giallo. Progettato per garantire praticità e durata nell'organizzazione dei cavi elettrici, combina funzionalità e design compatto adatto a installazioni medie a parete. La sua struttura robusta assicura un utilizzo affidabile negli ambienti elettrici, facilitando la gestione ordinata dei cavi. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo