Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252711571
Cod. Produttore
0252711571
Cod. EAN
4008190180119

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-6 GE/SW 50 MP
  • Serie: CableLine
  • Marcatori privi di alogeni
  • Ridotto impatto ambientale
  • Fissaggio con fascette serracavo
  • Adatti per linee e cavi
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

Prodotto di colore giallo realizzato in plastica, progettato per l'installazione a parete di media dimensione. Questa soluzione elettrica si distingue per la sua versatilità e resistenza, ideale per applicazioni che richiedono un materiale durevole e affidabile. La finitura in plastica garantisce leggerezza e facilità di montaggio, mentre il design a parete media assicura una perfetta integrazione negli impianti elettrici. Adatto a molteplici usi nel settore dell’elettricità, combina funzionalità e praticità in un unico prodotto. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni per linee e cavi con fascette serracavo, uso elettrico professionale