Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1868811538
Cod. Produttore
1868811538
Cod. EAN
4032248442874

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-6 GE/SW 17 CD
  • Serie: CableLine
  • Marcatori privi di alogeni
  • Ridotto impatto ambientale
  • Fissaggio con fascette serracavo
  • Adatti per linee e cavi
  • Quantità consigliata: 250

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di media dimensione in plastica di colore giallo, progettato per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici. La forma a rullo consente un facile avvolgimento e svolgimento del cavo, ottimizzando lo spazio e migliorando l'efficienza nell'installazione e nell'organizzazione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, questo avvolgitore assicura durata e affidabilità nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni per linee cavi installazioni elettriche