Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCL2523R
Cod. Produttore
CL2523R
Cod. EAN
7320500475485

Informazioni di prodotto

CL2-523R Pilot Light

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The CL2-523R Pilot Light is: Compact - Pilot Light - Pilot light head - Red - Illuminated - 230V AC This Pilot Light is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

colore della lente

rosso

grado di protezione (IP)

EV013221

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione d’esercizio nominale Ue

230.0 V

esecuzione della lente

alto

tipo di tensione

AC

numero di segnalatori luminosi

1

Serie

CL2

Produttore

ABB

Spia pilot LED rossa compatta 230V AC per segnalazione industriale