Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1160/3
Cod. Produttore
1160/3
Cod. EAN
8021156065479

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: IPerCom
  • Tipo: Citofono vivavoce
  • Serie: UR1160/3
  • Funzione: Vivavoce
  • Compatibilità: Sistema IPerCom
Citofono VV Miro progettato per l'integrazione con sistemi IPERCOM, garantisce una comunicazione chiara e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua struttura compatta e funzionale facilita l'installazione in diversi contesti, offrendo un'interfaccia intuitiva per l'utente. Questo dispositivo rappresenta una soluzione efficace per la gestione degli accessi e la comunicazione interna, combinando tecnologia avanzata e design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Citofono vivavoce Mìro, sistema IPerCom

profondità

23

altezza

129

larghezza

160

regolazione del volume

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

differenziazione delle chiamate

comunicazione interna

disattivazione dellechiamate

apriporta automatico

viva voce

tasto luce/apriporta

a prova di ascolto

colore

Bianco

materiale

plastica

tipo di montaggio

apparente

tecnica di installazione

network engineering

Produttore

Citofono vivavoce Mìro sistema IPerCom residenziale IP