Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM6228W
Cod. Produttore
6228W
Cod. EAN
8023903211054

Informazioni di prodotto

CITOFONO HF EASYCOM BIANCO. SIMPLEBUS/KIT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 24Citofono vivavoce con chiamata elettronica, regolazione volume di chiamata, privacy, regolazione volume altoparlante e segreto di conversazione. Dotato di serie di 3 pulsanti per presa fonica con led di segnalazione fonica attiva, comando apriporta e comando attuatore Art. 1256. I pulsanti possono essere diversamente configurati per la chiamata a centralino e attuatore. Consente la gestione della chiamata fuori porta e ripetizione di chiamata. Completo di dip-switch a 8 posizioni per la selezione del codice utente desiderato. Citofono utilizzabile in tutti i sistemi Simplebus. Funzione intercomunicante (verso apparecchi con lo stesso indirizzo) nei sistemi kit e Simplebus2. Corredato del morsetto di derivazione art. 1214/2C, ? compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Nel caso di montanti con numero superiore a 30 citofoni Easycom realizzare l'installazione in tecnologia Simplebus 2 (con miscelatore Art. 4888 o Art. 4888C). Colore bianco. Dimensioni: 90x160x28 mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

90 mm

altezza

160 mm

profondità

28 mm

viva voce

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

2 fili

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

apriporta automatico

materiale

Plastica

Sistema d'immagine

PAL

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Produttore

Citofono vivavoce Easycom bianco, sistema Simplebus/Kit, 3 pulsanti, privacy