Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1130/16
Cod. Produttore
1130/16
Cod. EAN
8021156059874

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Citofono universale
  • Compatibilità: Retrofit citofoni analogici
  • Impianti: 4+n e 1+n
  • Chiamata: Tradizionale o elettronica
  • Uscita: Ronzatore o altoparlante
  • Serie: UR1130/16
Citofono universale modello 1130, progettato per garantire una comunicazione chiara e affidabile in impianti elettrici civili e industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di installazione. Adatto a diverse configurazioni di sistemi citofonici, offre funzionalità essenziali per il controllo degli accessi e la sicurezza degli ambienti. Il design compatto e la compatibilità universale lo rendono una soluzione versatile per ogni esigenza di comunicazione interna. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Adatto per il retrofit sui citofoni analogici Urmet e su quelli analogici dei maggiori marchi presenti sul mercato. Utilizzabile per installazione in impianti 4+n e 1+n. Dispone di chiamata tradizionale su ronzatore o chiamata elettronica sull'altoparlante del microtelefono

profondità

56

altezza

218

larghezza

77

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

comunicazione interna

tasto luce/apriporta

colore

Bianco

materiale

plastica

tipo di montaggio

apparente

tecnica di installazione

sistema multifilo

Produttore

Citofono universale UR1130/16 retrofit impianti analogici 4+n 1+n

€ 39,13 x 1 pz.
(pz.)