› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Citofono Comfort 6 Pulsanti M22001 Audio Interno Bianco Uso Residenziale e Commerciale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWAWLI102B
Cod. Produttore WLI102B
Cod. EAN 6955891805064

Informazioni principali

  • Descrizione: CITOFONO COMFORT 6 PULSANTI
  • Serie: M22001-W-02
  • Pulsanti: 6 tasti
  • Colore: Bianco
  • Conformità: EN 60065, EN 60950-1
  • Direttive: Bassa Tensione, EMC
  • Tipo: Audio handset indoor
  • Materiale: Alluminio (frame)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Citofono Comfort con 6 pulsanti, modello M22001, progettato per garantire una comunicazione chiara e affidabile all'interno degli impianti elettrici. Questo dispositivo si distingue per la sua facilità d'uso e l'installazione versatile, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, integrandosi perfettamente con sistemi di citofonia moderni. La configurazione a sei pulsanti consente una gestione semplice e funzionale delle chiamate, offrendo praticità e comfort nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Audio handset indoor station, 6 buttons,White

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

81 mm

altezza

198 mm

profondità

43 mm

Segreto di conversazione

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

regolazione del volume

funzioni di commutazione

materiale

Plastica

Suonerie personalizzabili

Citofono Comfort 6 Pulsanti M22001 Audio Interno Bianco Uso Residenziale e Commerciale