› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Citofono audio universale compatibile impianti analogici residenziali

Cod. Rexel BTI334262
Cod. Produttore 334262
Cod. EAN 8005543487754

Informazioni principali

  • Tipo: Citofono audio
  • Compatibilità: Impianti analogici 1+n/4+n
  • Pulsante: Apertura serratura
  • Funzioni aggiuntive: Predisposto 4 tasti
  • Regolazione volume: 3 livelli
  • Compatibilità: Sistemi analogici concorrenti
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: SPRINT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Citofono audio universale progettato per applicazione a parete, compatibile con diversi sistemi di citofonia grazie alla sua versatilità di installazione. Il dispositivo offre una chiamata elettronica con tecnologia a ronzatore, garantendo una comunicazione chiara e affidabile. Il livello audio può variare leggermente rispetto al citofono originale, assicurando comunque un'ottima qualità sonora. Questo prodotto è ideale per impianti che richiedono un citofono universale, con un design semplice e funzionale, adatto a molteplici configurazioni di sistema. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: Citofono universale installabile in impianti analogici (1+n) e (4+n) BTicino. Compatibile con la maggior parte dei sistemi analogici dei concorrenti. Dispone di pulsante apertura serratura ed è predisposto per l\'installazione di 4 tasti (art. 337430) per funzioni aggiuntive. Regolazione volume su 3 livelli.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione a parete

tecnica di installazione

Altro

Serie

SPRINT

Citofono audio universale compatibile impianti analogici residenziali
€ 44,75 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info