Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1150/1
Cod. Produttore
1150/1
Cod. EAN
8021156053629

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Citofono 4+N
  • Tasti: 1
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Semplice ed elegante
  • Funzione: Comunicazioni chiare
  • Durabilità: Robusto e resistente
  • Applicazione: Uso domestico
  • Serie: UR1150/1
Descrizione del produttore: Il UR1150/1 è un citofono 4+N con 1 tasto, progettato per garantire comunicazioni chiare e affidabili. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. Con un design semplice ed elegante, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo citofono è ideale per chi cerca una soluzione pratica e funzionale per la gestione delle comunicazioni domestiche.

profondità

52

altezza

200

larghezza

90

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

comunicazione interna

tasto luce/apriporta

colore

Bianco

materiale

plastica

tipo di montaggio

apparente

tecnica di installazione

sistema multifilo

Produttore

CITOFONO 4+N CON 1 TASTO

€ 46,41 x 1 pz.
(pz.)