›

CIRN 50 Curva a 90° ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

Cod. Rexel BOB05397
Cod. Produttore B05397
Cod. EAN 8010730501519

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva a 90° in polipropilene per tubi rigidi del diametro di 50 mm, progettata per un'installazione rapida e sicura. Garantisce protezione IP67, resiste ai raggi UV e al filo incandescente fino a 750°C (GWT EN 60695-2-11). Classificata UL94 HB e Halogen Free, offre massima affidabilità in impianti elettrici a vista, interni ed esterni. Realizzata in grigio RAL 7035.

Caratteristiche tecniche

diametro

50 mm

per diametro del tubo nominale

50 mm

materiale

plastica

senza alogeni

Serie

Innesto Rapido 65

CIRN 50 Curva a 90° ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO