›

Circuito RC pluggable 110-230VAC/DC modulo protezione interferenze per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 615 5
Cod. Produttore ER 615 5
Cod. EAN 4013614373879

Informazioni principali

  • Voltaggio controllo: 110-230 V AC/DC
  • Funzione: Eliminazione arco
  • Compatibilità: CR-P e CR-M
  • Serie: CR-P/M
  • Certificazione: Conformità RoHS II
  • Tipo modulo: Plug-in
  • Range tensione: 110-240 V AC
  • Applicazione: Moduli funzione pluggable

Descrizione del prodotto

Circuito RC progettato per funzionare con tensioni da 110 a 240 VAC, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione contro interferenze. Questo componente garantisce stabilità e sicurezza nelle installazioni, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti. Adatto per ambienti industriali e residenziali, il circuito è realizzato con materiali di qualità per garantire efficienza e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: The CR-P/M 52C plug-in module is a pluggable function module for the CR-P and CR-M range sockets. This module provides arc elemination. The rated control supply voltage is 110-230 V AC/DC.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Circuito RC

Accessorio

Serie

CR P M

Circuito RC pluggable 110-230VAC/DC modulo protezione interferenze per applicazioni elettriche