Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETGM713
Cod. Produttore
TGM713
Cod. EAN
8016692188867

Informazioni di prodotto

  • Diametro foro: 7 mm
  • Tipo: Cilindretto chiusura
  • Classe ETIM: EC000441
  • Uso: Pressacavo/tappo
  • Protezione: Antideflagrante
  • Serie: TGM713
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Chiusura fori
Cilindretto di chiusura fori da 7 mm, realizzato in materiale resistente e progettato per garantire una chiusura sicura e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche dove è necessario sigillare aperture e prevenire l’ingresso di polvere o corpi estranei, assicurando protezione e durata nel tempo. La sua compattezza e precisione lo rendono adatto a diversi utilizzi nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CILINDRETTO PER CHIUSURA FORI 7MM.TGM713 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Cilindretto chiusura fori Ø7mm lunghezza 13mm automazione industriale