Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETGM817
Cod. Produttore
TGM817
Cod. EAN
8016692432663

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CILINDRETTO CHIUSURA 7MM
  • Classe ETIM: EC000441
  • Tipo: Pressacavo/tappo antideflagrante
  • Serie: TGM817
Cilindretto di chiusura fori dal diametro di 7 mm, progettato per garantire una perfetta sigillatura in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e adatti all’uso in impianti, assicura protezione e sicurezza nei punti di passaggio cavi o aperture non utilizzate. Ideale per mantenere l’integrità degli involucri elettrici, prevenendo l’ingresso di polvere e umidità. La sua forma compatta e funzionale facilita l’installazione e l’adattamento in spazi ridotti, contribuendo a un ambiente elettrico ordinato e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CILINDRETTO PER CHIUSURA FORI 7MM.TGM817 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Cilindretto chiusura fori 7mm accessori cablaggio industriale