Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETGM58
Cod. Produttore
TGM58
Cod. EAN
8016692188829

Informazioni di prodotto

  • Diametro foro: 5 mm
  • Tipo: Cilindretto chiusura
  • Classe ETIM: EC000441
  • Applicazione: Pressacavo/tappo
  • Protezione: Antideflagrante
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: TGM58
  • Utilizzo: Chiusura fori
Cilindretto progettato per la chiusura di fori da 5 mm, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono soluzioni precise e affidabili. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata nel tempo e facilità di installazione, questo componente è perfetto per completare impianti elettrici assicurando una finitura pulita e sicura. La sua forma compatta e funzionale lo rende adatto a diversi utilizzi tecnici, offrendo un'efficace protezione e isolamento nei punti di chiusura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CILINDRETTO PER CHIUSURA FORI 5MM.TGM58 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Cilindretto chiusura fori 5mm TGM58 per automazione industriale