Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETGM513
Cod. Produttore
TGM513
Cod. EAN
8016692188935

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cilindretto chiusura fori
  • Dimensione foro: 5 mm
  • Classe ETIM: EC000441
  • Tipo: Pressacavo/tappo antideflagrante
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: TGM513
Cilindretto progettato per la chiusura di fori con diametro di 5 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione semplice e funzionale per sigillare aperture. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La sua forma compatta e il design essenziale lo rendono perfetto per completare installazioni elettriche in modo ordinato e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CILINDRETTO PER CHIUSURA FORI 5MM.TGM513 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Cilindretto chiusura fori Ø5mm lunghezza 13mm per automazione industriale