Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETGM613
Cod. Produttore
TGM613
Cod. EAN
8016692188973

Informazioni di prodotto

  • Diametro foro: 6 mm
  • Tipo: Cilindretto chiusura
  • Classe ETIM: EC000441
  • Applicazione: Pressacavo/tappo
  • Protezione: Antideflagrante
  • Serie: TGM613
  • Materiale: Non specificato
  • Utilizzo: Chiusura fori
Cilindretto di chiusura fori dal design compatto e funzionale, ideale per sigillare aperture di 6 mm. Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è perfetto per completare e proteggere impianti, assicurando una finitura pulita e sicura. La sua struttura semplice e robusta lo rende un elemento indispensabile per lavori di manutenzione e installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CILINDRETTO PER CHIUSURA FORI 6MM.TGM613 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Cilindretto chiusura fori 6mm pressacavo industriale