Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETGM48
Cod. Produttore
TGM48
Cod. EAN
8016692188843

Informazioni di prodotto

  • Diametro foro: 4 mm
  • Tipo: Cilindretto chiusura
  • Classe ETIM: EC000441
  • Applicazione: Pressacavo/tappo
  • Protezione: Antideflagrante
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: TGM48
  • Utilizzo: Chiusura fori
Cilindretto progettato per la chiusura di fori da 4 mm, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono precisione e affidabilità. Questo componente garantisce una soluzione efficace per sigillare aperture, contribuendo alla sicurezza e all'integrità degli impianti elettrici. La sua forma compatta e dimensioni specifiche lo rendono perfetto per interventi di manutenzione e installazione, assicurando una chiusura stabile e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CILINDRETTO PER CHIUSURA FORI 4MM.TGM48 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Cilindretto chiusura fori 4mm accessori cablaggio industriale