› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

CHIODO TESTA PIATTA IN ACCIAIO

Cod. Rexel IEPIN16TL
Cod. Produttore PIN16TL

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio ad alta resistenza
  • Lunghezza: 16 mm
  • Design: testa piatta
  • Compatibilità: etichette RF064, RF066, RF077
  • Confezione: 1000 pezzi
  • Applicazione: fissaggio etichette rigide
  • Resistenza: elevata allo strappo
  • Serie: IEPIN16TL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Chiodo a testa piatta in acciaio progettato per il fissaggio sicuro di etichette rigide antitaccheggio.Caratteristiche tecnicheMateriale: acciaio ad alta resistenza, per garantire robustezza e durata.Lunghezza: 16 mmCompatibilità: Etichette rigide RF064, RF066, RF077Design: Testa piatta, ideale per una chiusura sicura e discreta senza danneggiare i capi o gli accessori.Confezione: 1000 pezzi per scatola, ideale per gestire grandi volumi di articoli.Contesti d’uso:Perfetti per negozi di abbigliamento che utilizzano sistemi antitaccheggio a etichetta rigida.Vantaggi pratici:Applicazione semplice e sicura delle etichetteElevata resistenza allo strappo e all'usuraAdatto a proteggere un'ampia gamma di articoli senza danneggiarliFornitura in quantità ideale per l'uso quotidiano in negozi con alta rotazione di merce

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

CHIODO TESTA PIATTA IN ACCIAIO