› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Chiavi esagonali HEXA 8-13 acciaio isolate per installazione elettrica

Cod. Rexel WD9041260000
Cod. Produttore 9041260000
Cod. EAN 4008190893163

Informazioni principali

  • Serie: WD9041260000
  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Finitura: Alta qualità
  • Standard: DIN ISO 2636 L
  • Tipo: Chiavi esagonali
  • Tempratura: Completa
  • Misure: 8-13 mm
  • Confezione: Set

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD9041260000 è un componente elettrico caratterizzato dalla denominazione PACK HEXA 8-13, indicativo di un set o confezione specifica per applicazioni elettriche. È progettato per garantire affidabilità e precisione nelle installazioni, offrendo compatibilità con dispositivi che richiedono connettori o elementi di fissaggio di dimensioni 8-13. La sua struttura e materiali sono studiati per assicurare durabilità e resistenza nelle condizioni operative tipiche degli impianti elettrici, rendendolo una scelta ideale per professionisti che necessitano di soluzioni efficienti e sicure. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Un set di chiavi esagonali è un insieme di chiavi a esagono realizzate in acciaio al cromo-vanadio, completamente temprate, prodotto secondo DIN ISO 2636 L (DIN 911), con finitura di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Diritto

Chiavi esagonali HEXA 8-13 acciaio isolate per installazione elettrica