› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CHIAVE ZAMA DOPPIA ALETTA LEVA INSERTO LEGHE ZN AL MG

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAD1058
Cod. Produttore AD1058
Cod. EAN 8015646036865

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave in zama doppia aletta
  • Materiale: Lega Zn, Al, Mg
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-1, -2, 62208
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • RoHS: Conforme con esenzioni specifiche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Zn and Al and Mg Alloy Key: Levers and inserts

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Doppia aletta

Serie

Modular boards / System pro E Power

CHIAVE ZAMA DOPPIA ALETTA LEVA INSERTO LEGHE ZN AL MG