› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Chiave universale CROSS-KEY per quadri elettrici professionale

Cod. Rexel WD9918130000
Cod. Produttore 9918130000
Cod. EAN 4032248371112

Informazioni principali

  • Serie: WD9918130000
  • Tipo: Chiave armadio
  • Applicazione: Ingegneria elettronica
  • Compatibilità: Armadi elettrici standard
  • Funzione: Sistemi di bloccaggio
  • Materiale: Robusto e durevole
  • Uso: Chiusura sicura
  • Design: Universale

Descrizione del prodotto

La chiave universale CROSS-KEY è uno strumento versatile progettato per l'uso in ambito elettrico, ideale per l'apertura e la manutenzione di quadri elettrici e cassette di derivazione. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità anche in condizioni di utilizzo intenso. La sua forma ergonomica assicura una presa sicura e confortevole, facilitando le operazioni di accesso e intervento su componenti elettrici. Adatta a diverse tipologie di serrature, questa chiave universale rappresenta una soluzione pratica e funzionale per professionisti del settore elettrico che necessitano di uno strumento unico per molteplici applicazioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Chiavi dell'armadio per sistemi di bloccaggio usati nell'ingegneria elettronica, adatti alla chiusura di tutti gli armadi elettrici standard.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Universale

materiale

Altro

Chiave universale CROSS-KEY per quadri elettrici professionale