› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Chiave transponder RFID blu controllo accessi per citofoni esterni

Cod. Rexel BTI348203
Cod. Produttore 348203
Cod. EAN 8012199725055

Informazioni principali

  • Colore: Blu
  • Tipo: Chiave transponder RFID
  • Applicazione: Pulsantiere esterne
  • Compatibilità: Sfera, Linea 5000
  • Sistemi supportati: Antifurto filare-radio
  • Integrazione: Videocitofonia IP
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Linea 5000

Descrizione del prodotto

Portachiavi per controllo accessi con tecnologia senza contatto IClass/iClass SE a 13.56 MHz. Progettato per garantire sicurezza e praticità nell’identificazione, questo dispositivo compatto e resistente è ideale per sistemi di controllo accessi moderni. La sua forma ergonomica e il design funzionale ne facilitano l’uso quotidiano, offrendo un metodo di lettura affidabile e veloce. Perfetto per ambienti che richiedono un controllo sicuro e semplice degli accessi tramite chiave transponder. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiave transponder RFID apri porta di colore blu per pulsantiere esterne Sfera, Linea 5000, antifurto filare-radio e videocitofonia IP

Caratteristiche tecniche

diametro

41,3 mm

tipo di supporto dati

Portachiavi

senza contatto

metodo di lettura

IClass/iClass SE (13.56 MHz)

Chiave transponder RFID blu controllo accessi per citofoni esterni