› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CHIAVE TIPO FIAT LEVERS E INSERTS ACCESSORI AUTO

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAA1570
Cod. Produttore AA1570
Cod. EAN 8015646000125

Informazioni principali

  • Descrizione: CHIAVE TIPO FIAT
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo BS EN 62262
  • RoHS: Conforme con esenzioni specifiche
  • Materiali: Acciaio con piombo fino 0.35%

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fiat Type Key: Levers and inserts

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

CHIAVE TIPO FIAT LEVERS E INSERTS ACCESSORI AUTO