› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Chiave tipo C per interruttori Tmax XT1 apertura sicura

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066596R1
Cod. Produttore 1SDA066596R1
Cod. EAN 8015644693473

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave KLC XT1 BL.RONIS
  • Funzione: Blocco con chiave estraibile
  • Compatibilità: Interruttore XT1
  • Tipo chiave: Uguale tipo C A
  • Posizione chiave: Estraibile in posizione aperta
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Uso: Blocco interruttore
  • Materiale: Conforme direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un blocco a chiave per interruttori SACE Tmax XT, specificamente progettato per i modelli XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo accessorio di bloccaggio meccanico consente di inserire e rimuovere la chiave nelle posizioni di blocco e sblocco, garantendo un controllo sicuro e affidabile dell'interruttore. La chiave di tipo C è inclusa e permette di bloccare meccanicamente l'interruttore per evitare manovre accidentali o non autorizzate. Il sistema è conforme alle specifiche tecniche ABB per accessori di sicurezza e si installa facilmente sull'interruttore, come mostrato nelle immagini illustrative dei manuali tecnici alle pagine 1-6, che evidenziano il montaggio e l’uso corretto della chiave con coppia di serraggio consigliata di 1.1 Nm. Questo accessorio è ideale per garantire la sicurezza elettrica in impianti industriali e civili, prevenendo azionamenti indesiderati e migliorando la gestione della manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK RONIS EQUAL FELLOW C IN OPEN WITH KEY WITHDRAWABLE IN OPEN POSITION FOR C.BREAKER XT1

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Chiave tipo C per interruttori Tmax XT1 apertura sicura