Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4TBP832741R01
Cod. Produttore
4TBP832741R0100
Cod. EAN
4022903014515

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CHIAVE PROF. V2432E
  • Sistema di bloccaggio: Ricambio
  • Compatibilità serratura: 832030, 831004
  • Serie: Polysafe

Documentazione tecnica

Cilindro di alta qualità con chiave professionale V2432E, progettato per serrature modello 832030. Realizzato con materiali resistenti, garantisce sicurezza e affidabilità per applicazioni elettriche e di protezione. Include due chiavi e viteria per un’installazione semplice e sicura. La finitura metallica assicura durata nel tempo e resistenza all’usura. Ideale per sistemi di chiusura in ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: General accessories Locking system. Spare key V2432E f. 832030, 831004

Tipologia

Cilindro

Apertura chiave

25 mm

Serie

POLYSAFE

Produttore

ABB

Chiave professionale V2432E ricambio serratura 832030 industria