Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC117506
Cod. Produttore
117506
Cod. EAN
8014212154293

Informazioni di prodotto

Chiave maschio esagonale a T 6mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

isolato

Apertura chiave

6 mm

lunghezza totale

160 mm

con isolamento di protezione 1000 V

materiale impugnatura

Plastica

Testato VDE