Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETWC40.200-12
Cod. Produttore
TWC40.200-12
Cod. EAN
8016692848730

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12 V
  • Serie: CETWC
  • Tipo: Chiave dinamometrica
  • Massima coppia: 40 Nm
  • Impugnatura: Ergonomica
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Uso: Cablaggio sicuro
  • Applicazioni: Industriale e manutenzione
Chiave dinamometrica professionale con regolazione costante e scala integrata per una misurazione precisa della coppia. Progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un serraggio accurato. La quota di collegamento da 1/2 pollice assicura compatibilità con numerosi accessori e utensili standard. Impugnatura ergonomica per un utilizzo confortevole e sicuro durante le operazioni di serraggio. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Per poter eseguire qualunque operazione di cablaggio nella maniera più sicura ed efficace possibile il giusto attrezzo deve essere sempre a portata di mano. CEMBRE fornisce una gamma completa di attrezzi ed attrezzature tra cui vari set di chiavi combinate, chiavi universali, cricchetti, pinze, tronchesi e diversi tipi di giraviti a taglio, bussola, croce, con foro centrale, a lama combinata e angolati.

peso

1506 g

lunghezza totale

510 mm

quota di collegamento

1/2 pollice

con segnale acustico

larghezza della testa

40 mm

grandezza regolante costante

dimensioni di collegamento

12,7 mm

adatto per prolunga

con scala

coppia di serraggio

40 ... 200 NANOMETER

Produttore

Chiave dinamometrica TWC40.200-12 utensile manuale cablaggio professionale