Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETWC20.100-38
Cod. Produttore
TWC20.100-38
Cod. EAN
8016692848716

Informazioni di prodotto

La chiave dinamometrica CETWC20.100-38 offre precisione e affidabilità per ogni intervento elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da utilizzare grazie al design ergonomico
  • Riduce i tempi di lavoro con regolazioni rapide e precise
  • Materiali robusti per lunga durata e resistenza all’usura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce connessioni sicure e affidabili
  • Previene danni da serraggio eccessivo, aumentando la sicurezza
  • Contribuisce a un risparmio energetico grazie a collegamenti ottimali
Introducing the CETWC20.100-38; the perfect blend of style and functionality! - **Sleek Design**: A modern and sophisticated accessory for your home. - **Durable Material**: Crafted from high-quality materials for long-lasting use. - **Versatile**: Ideal for various spaces, from living rooms to offices. - **Easy to Clean**: Simply wipe with a damp cloth for effortless maintenance. - **Elegant Color**: Adds a touch of elegance to any room decor. Elevate your space with the CETWC20.100-38 and enjoy both style and practicality in one beautiful piece! Descrizione del produttore: CHIAVE DINAMOMETRICA TWC20.100-38TWC20.100-38 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002132 - Chiave dinamometrica

lunghezza totale

435 mm

larghezza della testa

35 mm

quota di collegamento

3/8 di pollice

grandezza regolante costante

con scala

coppia di serraggio

20 Nm 100 Nm

Produttore

Chiave dinamometrica TWC20.100-38 precisione alta per serraggio controllato uso professionale